Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 250/200mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 250/200mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 22x250/200mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 250/200mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 22x250/200mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 250/200mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 22x250/200mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 250/200mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 22x250/200mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477472
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15649
EAN/GTIN:
     4010159156493
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
heller hammerbohrer

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 250/200mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
15649G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 22mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 19,13*
€ 23,60*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 19,13*
€ 23,64*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 24,26*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 20,13*
€ 25,05*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 25,16*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15650 9
ab € 24,40*
Ähnlich
Heller
15651 6
ab € 22,44*
Ähnlich
Heller
15652 3
ab € 22,63*
Ähnlich
Heller
15653 0
ab € 29,51*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
17247 9
ab € 27,80*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.