Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 450/400mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 450/400mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 25x450/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 450/400mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 25x450/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 450/400mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 25x450/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 450/400mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 25x450/400mm heller
Artikel-Nr.:
     223-0477481
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15653
EAN/GTIN:
     4010159156530
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 25mm sds plus

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 25 x 450/400mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
25 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Herstellerartikelnummer:
15653G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 29,51*
€ 35,78*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 30,90*
€ 37,49*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 31,11*
€ 37,52*
2 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 31,45*
€ 38,04*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 39,78*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15649 3
ab € 19,13*
Ähnlich
Heller
15650 9
ab € 24,40*
Ähnlich
Heller
15651 6
ab € 22,44*
Ähnlich
Heller
15652 3
ab € 22,63*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
17247 9
ab € 27,80*
Ähnlich
Heller
25342 0
ab € 47,12*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 39,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.