Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus Hammerbohrer Öko-Pack (VE=10) 8mm,150/210mm #2018, Nr.194464 (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus Hammerbohrer Öko-Pack (VE=10) 8mm,150/210mm #2018, Nr.194464 (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus Hammerbohrer Öko-Pack (VE=10) 8mm,150/210mm #2018, Nr.194464 (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-0477502
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19.446
EAN/GTIN:
     4010159194464
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
heller hammerbohrersatz

HELLER SDS-Plus Hammerbohrer Öko-Pack (VE=10) 8mm,150/210mm #2018, Nr.194464 (Hammerbohrer)

Hochgeschwindigkeitsbohrer für professionelle Ergebnisse in Beton und auf Armierung. Merkmale: Zweischneider für Beton und Armierung,Extrem robust mit hohen Standzeiten durch patentierten Bohrkopf,Mit eingelassenem Hartmetallkopf für äußerste Widerstandsfähigkeit in Armierung und kraftvollen Bohrfortschritt;Bester Bohrfortschritt durch optimierte Hartmetallschneide,Twinmax 3D Wendel für hochwirksamen Bohrmehltransport und minimale Staubverpuffung auch in tiefen Bohrlöchern
Der erfolgreichste Heller Hammerbohrer aller Zeiten! Der Bionic Pro SDS-plus Zweischneider ist äußerst robust und sehr kraftvoll. Der patenierte Hartmetall Bohrkopf gewährleistet hohe Standzeiten und sorgt in Kombination mit der optimierten Hartmetallschneide für besonders schnellen Bohrfortschritt - selbst in Armierung. Ein weiterer Pluspunkt ist die Twinmax 3D Wendel, die das Bohrmehl hocheffizient abtransportiert und dabei Staubverpuffungen minimiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Spitzenwinkel:
17 °
Aufnahme:
SDS-plus
Einsatzbereich:
Armierter Beton, Beton, Kalksandstein, Klinker, Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.