Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Tankdeckel für LUD Nr. 469689002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Tankdeckel für LUD Nr. 469689002
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Tankdeckel für LUD Nr. 469689002
Artikel-Nr.:
     223-0571240
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0469689002
EAN/GTIN:
     7322370907981
Suchbegriffe:
Tankdeckel
Tankverschluss

ESAB Tankdeckel für LUD Nr. 469689002

TOPFORM Drückergarnitur „Andros“

Türbeschlag, Türtechnik
• Geprüft nach DIN EN 1906 Klasse 3/7
• Verdeckte Befestigung
• Stahl-Unterkonstruktion mit glasfaserverstärkter Kunststoffummantelung
• Mit Stütznocken und Hochhaltefeder
• Vierkantstift 8 mm
• Für Türstärke 37–43 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial
Abb. und Masszeichnung zeigt Ausführung BB (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Modell:
Andros
Bezeichnung:
Zimmertürdrückergarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche / Farbe:
Edelstahl matt / Edelstahl poliert
Lochung:
WC/Bad
Ausführung:
Rosettengarnitur
Vierkant:
8mm
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Merkmal:
mit Rückholfeder
Unterkonstruktion:
Metall-Kunststoff-Verbunf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.