Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-0571642 Herst.-Nr.: 145.0076 EAN/GTIN: 4330816100851 |
| |
|
|  |  |
 | ABICOR BINZEL Gasdüse kon. NW15mm L=57mm MB 25 Gasdüse für MIG/MAG-Schweißbrenner MB 25; Konisch Ø 15 Abicor Binzel Gasdüse konisch als Verschleißteil beispielsweise passend für alle Schweißbrenner der Binzel Serien MB 25 Die konische Gasdüse gilt als Standard-Gasdüse. Sie verjüngt sich zum vorderen Ende hin und bietet damit eine bessere Zugänglichkeit zum Werkstück wie zum Beispiel beim Schweißen in einem Winkel. Mit stark konischen Gasdüsen können sogar noch engere Winkel erreicht werden. Natürlich lässt auch diese Form noch genügend Gas durchströmen, um eine gute Schutzgasabdeckung zu gewährleisten. Gasdüsen im bewährten MB-Style von ABICOR BINZEL helfen beim einfachen und schnellen Wechseln des Teils im Arbeitsalltag. Die Gasdüse ist einfach steckbar und durch einen Federring vor dem Abrutschen gesichert. Eine vernickelte Gasdüse hilft gegen Spritzerbildung im Gasdüseninnenraum. Um die Lebensdauer der Verschleißteile zu verlängern, empfiehlt sich eins unserer ABICOR BINZEL Trennmittel. Auf diese Weise wird auch die Gefahr einer Spritzerbrücke zwischen leitenden Teilen und der Gasdüse selbst verringert. Wenn Sie eine stabilere Schutzgasglocke im Prozess benötigen, hilft Ihnen eine konische Gasdüse. Diese beschleunigt durch den konisch geformten Gasdüseninnenraum das Schutzgas beim Austreten. Wollen Sie eine einfachere Reinigung des Gasdüseninnenraums, empfiehlt sich eine zylindrische Gasdüse. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | konisch | Brennertyp: | MB GRIP 25 AK | Innendurchmesser [mm]: | 15 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | € 5,50* | ab € 1,60* | € 2,39* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | € 5,45* | ab € 1,78* | € 2,58* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 2,00* | € 2,90* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | € 7,99* | ab € 2,043* | € 2,963* |  |  |  | Lager 223 | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 2,47* | € 3,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|