Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Spannhülsengehaüse 1,6mm Typ 9/20 13N27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Spannhülsengehaüse 1,6mm Typ 9/20 13N27 Für WIG-Brenner 9 / 20
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Spannhülsengehaüse 1,6mm Typ 9/20 13N27 Für WIG-Brenner 9 / 20
Artikel-Nr.:
     223-0571775
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0276
EAN/GTIN:
     4036584054999
Suchbegriffe:
Spannhülsengehäuse
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
spannhülsengehäuse

ABICOR BINZEL Spannhülsengehaüse 1,6mm Typ 9/20 13N27

Spannhülsengehäuse für WIG-Schweißbrenner, Standard-Ausführung, (13N27), Ø 1,6 mm

In Kombination mit der Spannhülse spannt das Spannhülsengehäuse die Elektrode. Wie für die Spannhülsen auch, haben unsere Spannhülsengehäuse international gültige Bestellnummern.
Weitere Informationen:
Für Brennertyp:
WP9/ 20
Anschlußgröße:
Ø1,6mm
Länge:
21mm
Material:
Messing/ Kupfer
Funktion:
Zur Aufnahme der Spannhülse im WIG-Brennerkörper und zur Aufnahme der WIG-Gasdüse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
10
€ 5,50*
ab € 0,74*
€ 1,05*
Lager 223
70
10
€ 8,50*
ab € 0,79*
€ 1,10*
1 Tag
30
10
€ 5,45*
ab € 0,87*
€ 1,21*
3 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,21*
27 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.