Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Düse lang 1,1 mm Nr. 742.D038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Düse lang 1,1 mm Nr. 742.D038
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Düse lang 1,1 mm Nr. 742.D038
Artikel-Nr.:
     223-0571932
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     742.D038
EAN/GTIN:
     4036584589231
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüse

ABICOR BINZEL Düse lang 1,1 mm Nr. 742.D038

Für das Schneiden an schwer zugänglichen Stellen wie beispielsweise in einer Ecke, eignet sich die lange Ausführung der Düse. Auf diese Weise gelangt man näher an die zu schneidende Stelle. In Verbindung mit der langen Elektrode zu verwenden.
Weitere Informationen:
Ausführungsart:
Lang
Elektrodendurchmesser:
1.1 mm
Stromstärke bis:
60 A
Stromstärke von:
30 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.