Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Plasmadüse D=1,8/110-150A Ohne Rille (X) Nr. 757.D011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Plasmadüse D=1,8/110-150A Ohne Rille (X) Nr. 757.D011
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Plasmadüse D=1,8/110-150A Ohne Rille (X) Nr. 757.D011
Artikel-Nr.:
     223-0572610
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     757.D011
EAN/GTIN:
     4036584589637
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Plasmabrenner-Düse
schneiddüse

ABICOR BINZEL Plasmadüse D=1,8/110-150A Ohne Rille (X) Nr. 757.D011

Je nach Leistung des Brenners und der Dicke des zu schneidenden Blechs wird die Düse ausgewählt. Bitte sehen Sie dazu die Tabelle für die Auswahl der Bohrungsdurchmesser und die Schneidleistung des Schneidbrenners. Es ist möglich, Bleche mit bis zu 200-300 mm Dicke zu schneiden. Die Düse zum Fugenhobeln dient dazu, ein Blech zum Fugenhobeln vorzubereiten, indem eine Y-Naht eingebracht wird. Darauf lässt sich leichter eine Wurzel schweißen. Mit der Fugenhobel-Düse kann aber auch eine fehlerhaft geschweißte Naht wieder ausgeblasen werden, um sie in einem nächsten Versuch neu zu verschweißen.
Weitere Informationen:
Ausführungsart:
Standard
Elektrodendurchmesser:
1.6 mm
Stromstärke bis:
150 A
Stromstärke von:
120 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.