| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0572730 Herst.-Nr.: 758.0038 EAN/GTIN: 4036584416643 |
| |
|
| | |
| ABICOR BINZEL Plasmadüse, Standard 1,8mm Nr.758.0038 Je nach Leistung des Brenners und der Dicke des zu schneidenden Blechs wird die Düse ausgewählt. Bitte sehen Sie dazu die Tabelle für die Auswahl der Bohrungsdurchmesser und die Schneidleistung des Schneidbrenners. Es ist möglich, Bleche mit bis zu 200-300 mm Dicke zu schneiden. Die Düse zum Fugenhobeln dient dazu, ein Blech zum Fugenhobeln vorzubereiten, indem eine Y-Naht eingebracht wird. Darauf lässt sich leichter eine Wurzel schweißen. Mit der Fugenhobel-Düse kann aber auch eine fehlerhaft geschweißte Naht wieder ausgeblasen werden, um sie in einem nächsten Versuch neu zu verschweißen. Weitere Informationen: | | Ausführungsart: | Standard | Elektrodendurchmesser: | 1.8 mm | Stromstärke bis: | 160 A | Stromstärke von: | 120 A |
|
| | |
| | | |
| |