Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool50 U40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool50 U40
Artikeldetailsicht EWM EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool50 U40
Artikel-Nr.:
     223-0576764
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-008598-00502
EAN/GTIN:
     4051629010020
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen

EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool50 U40


Kühlmodul für wassergekühlte Schweißbrenner
Wasseranschlüsse vorne, für kompakte Geräte (TKM).
Modulare Bauform, werkzeuglose Montage
Sehr gute Brennerkühlung und damit Kosteneinsparung bei Brennerverschleißteilen durch leistungsstarke Kreiselpumpe
Außenliegender Kühlwasser-Einfüllstutzen mit Füllstandanzeige
Ab einer Gesamtschlauchpaketlänge von 30 m, bzw. für Geräte mit zusätzlichem miniDrive ab 20 m, empfehlen wir den Einsatz eines
Kühlmoduls mit verstärkter Pumpe

Weitere Informationen:
Typ:
cool50 U40
Netzspannung:
1 / 400 V / 1 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Kühlleistung bei 1 l/min:
1000 W
Pumpendruck:
3.5 bar
Tankinhalt:
5.5 l
Schutzart (montierter Zustand):
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
CE-Zeichen / EAC-Zeichen
Maße (L x B x H):
695 mm x 298 mm x 329 mm
Gewicht:
21 kg
Normen:
IEC 60974-1, -2, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.051,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,51*
€ 1.390,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,90*
€ 1.388,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,53*
€ 1.348,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,84*
€ 1.308,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,17*
€ 1.250,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.