Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool50-2 U40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool50-2 U40
Artikeldetailsicht EWM EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool50-2 U40
Artikel-Nr.:
     223-0576767
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-008603-00502
EAN/GTIN:
     4051629028728
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen

EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool50-2 U40


Kühlmodul für wassergekühlte Schweißbrenner
Wasseranschlüsse vorne und hinten, für dekompakte Geräte (TDM).
Modulare Bauform, werkzeuglose Montage
Sehr gute Brennerkühlung und damit Kosteneinsparung bei Brennerverschleißteilen durch leistungsstarke Kreiselpumpe
Außenliegender Kühlwasser-Einfüllstutzen mit Füllstandanzeige
Ab einer Gesamtschlauchpaketlänge von 30 m, bzw. für Geräte mit zusätzlichem miniDrive ab 20 m, empfehlen wir den Einsatz eines
Kühlmoduls mit verstärkter Pumpe

Weitere Informationen:
Typ:
cool50-2 U40
Netzspannung:
1 / 400 V / 1 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Kühlleistung bei 1 l/min:
1000 W
Pumpendruck:
3.5 bar
Tankinhalt:
5.5 l
Schutzart (montierter Zustand):
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
CE-Zeichen / EAC-Zeichen
Maße (L x B x H):
695 mm x 298 mm x 329 mm
Gewicht:
21 kg
Normen:
IEC 60974-1, -2, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.167,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,19*
€ 1.546,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,87*
€ 1.543,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,80*
€ 1.493,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,47*
€ 1.448,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,78*
€ 1.389,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.