Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Drahtvorschubgerät, wassergekühlt, ZA Drive 4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Drahtvorschubgerät, wassergekühlt, ZA Drive 4x
Artikeldetailsicht EWM EWM Drahtvorschubgerät, wassergekühlt, ZA Drive 4x
Artikel-Nr.:
     223-0577269
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-005392-00502
EAN/GTIN:
     4051629000816

EWM Drahtvorschubgerät, wassergekühlt, ZA Drive 4x

drive 4X HP
  • MIG/MAG-Drahtvorschubgerät mit Multimatrix-Technologie
  • Tragbar, optional kranbar, wassergekühlt, Eurozentralanschluss
  • Geeignet für 200 mm oder 300 mm Drahtspulen
  • Einfacher Transport dank niedrigem Gewicht und kompakter Bauweise
  • Einheitliches Zubehör, Optionen und Verschleißteile
  • Innenraumbeleuchtung
  • Stabile Bodenkonstruktion mit Aluminium-Strangguss
  • Serienmäßig mit Schlüsselschalter zum Sperren der Steuerung
  • Serienmäßige Gleitschienen sowie transparente Abdeckklappe zum Schutz der Steuerung
  • Robuste Elektronik im staubfreien Raum
  • Einstellbare Start- und Endkraterfunktionen
  • Geschützt angeordnete Anschlüsse für Zwischenschlauchpakete und Steuerleitungen
  • Schlauchpaketwechsel ohne Fachpersonal, ohne Werkzeug
  • eFeed: Innovativer 4-Rollen-Antrieb (4-fach verzahnt)
  • Doppelte Kugellagerung pro Achse
  • Werkzeugloser Rollenwechsel, unverlierbare Rollenbefestigung
  • Einstellbarer Anpressdruck pro Rollenpaar
  • Farbig gekennzeichnete Rollen für Drahtdurchmesser und Material
  • HP-Steuerung: Alle wichtigen Einstellmöglichkeiten im direkten Zugriff, inklusive Schweißablaufschema zur einfachsten Einstellung aller Schweißparameter
  • JOB-Anzeige: Die aktuelle Schweißaufgabe (JOB-Nummer) immer im Blick
  • Kilowatt-Anzeige zur Berechnung der Streckenenergie
  • Standby-Funktion
  • Hochpräziser, kraftvoller 4-Rollen-Drahtvorschubantrieb EWM eFeed zum sicheren Fördern aller Massiv- und Fülldrähte
  • Ausgerüstet mit 1,0 - 1,2 mm UNI-Rollen für niedrig- bis hochlegierten Stahl
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Drahtvorschubgerät
    Brenneranschluss:
    Eurozentralanschluss
    Drahtgeschwindigkeit ipm:
    19.68 ipm: 944.88 ipm
    Drahtgeschwindigkeit m/min:
    0.5 m/min: 25 m/min
    EMV Klasse:
    A
    Gewicht Drahtvorschubgerät:
    13 kg
    Maße Drahtvorschub LxBxH in mm:
    660 x 280 x 380
    Rollendurchmesser:
    37 mm
    Schutzart:
    IP23
    Spulengröße:
    D200 / D300
    Zulassungen:
    CE-Zeichen , EAC-Zeichen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.869,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.020,30*
    € 2.404,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.999,19*
    € 2.379,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.933,17*
    € 2.300,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.898,33*
    € 2.259,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.869,89*
    € 2.225,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.