Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 45x85x23mm 22209-E1-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Pendelrollenlager 45x85x23mm 22209-E1-XL-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Pendelrollenlager 45x85x23mm 22209-E1-XL-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Pendelrollenlager 45x85x23mm 22209-E1-XL-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Pendelrollenlager 45x85x23mm 22209-E1-XL-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Pendelrollenlager 45x85x23mm 22209-E1-XL-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Pendelrollenlager 45x85x23mm 22209-E1-XL-C3
Artikeldetailsicht FAG FAG Pendelrollenlager 45x85x23mm 22209-E1-XL-C3
Artikel-Nr.:
     223-0603072
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016703448-0030
EAN/GTIN:
     4026677804778
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2

FAG Pendelrollenlager 45x85x23mm 22209-E1-XL-C3

Pendelrollenlager 45x85x23mm, 22209-E1-C3, FAG

Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Abmessungen:

d: 45 mm
D: 85 mm
B: 23 mm

- verstärkte Ausführung
- Blechkäfig aus Stahl
- Führung am Außenring
- zylindrische Bohrung
- erhöhte Lagerluft C3

Pendelrollenlager sind zweireihige, selbsthaltende Baueinheiten, bestehend aus massiven Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, massiven Innenringen sowie Tonnenrollen mit Käfigen. Die Innenringe haben zylindrische oder kegelige Bohrungen. Die symmetrischen Tonnenrollen stellen sich auf der hohlkugeligen Außenring-Laufbahn zwanglos ein. Dadurch werden Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler der Lagersitzstellen ausgeglichen.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller:
22209-E1-C3, 22209.E1.C3, 22209 E1 C3, 22209E1C3, 22209 C3, 22209EC3, 22209 E C3, 22209C3
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
C3
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
0,589 kg
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 Grad
Dichtung:
keine, offenes Lager
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Ausführung:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 28,27*
€ 36,71*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 29,68*
€ 37,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,84*
€ 40,20*
2 Tage
114
€ 7,90*
ab € 33,24*
€ 41,89*
1 Tag
114
€ 4,90*
ab € 39,73*
€ 49,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.906,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.