| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0603120 Herst.-Nr.: 016703901-0030 EAN/GTIN: 4026677807366 |
| |
|
| | |
| FAG Pendelrollenlager 75x130x31mm 22215-E1-XL-K-C3 Pendelrollenlager 75x130x31mm, 22215-E1-K-C3, FAG Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Abmessungen:d: 75 mm D: 130 mm B: 31 mm - verstärkte Ausführung - Blechkäfig aus Stahl - Führung am Außenring - kegelige Bohrung - erhöhte Lagerluft C3 Pendelrollenlager sind zweireihige, selbsthaltende Baueinheiten, bestehend aus massiven Außenringen mit hohlkugeliger Laufbahn, massiven Innenringen sowie Tonnenrollen mit Käfigen. Die Innenringe haben zylindrische oder kegelige Bohrungen. Die symmetrischen Tonnenrollen stellen sich auf der hohlkugeligen Außenring-Laufbahn zwanglos ein. Dadurch werden Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler der Lagersitzstellen ausgeglichen. Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus. Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller: 22215-E1-K-C3, 22215.E1.K.C3, 22215 E1 K C3, 22215E1KC3, 22215 K C3, 22215EKC3, 22215 E K C3, 22215KC3 Weitere Informationen: | | Lagerluftgruppe: | C3 | Abdichtung: | ohne | Innendurchmesser: | 75 mm | Außendurchmesser: | 130 mm | Breite: | 31 mm | Gewicht: | 1,68 kg | Lagerluft: | leicht erhöhte Radiallagerluft | Material: | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) | Käfig: | Stahlblechkäfig | Temperaturbereich: | -30 bis +200 Grad | Dichtung: | keine, offenes Lager | Laufgenauigkeit: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Ausführung: | Standardausführung | Bohrung: | konische Bohrung ( 1:12) | Außenring: | Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 71,86* | € 81,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 72,34* | € 81,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,87* | € 82,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 73,48* | € 82,89* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 83,17* | € 93,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|