Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhülse H216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Spannhülse H216
Artikeldetailsicht FAG FAG Spannhülse H216
Artikel-Nr.:
     223-0603743
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016730640-0000
EAN/GTIN:
     4012801216555
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse

FAG Spannhülse H216

Spannhülse, H216, FAG

Spannhülsen H2, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12

Abmessungen:

d1H: 70 mm
Dm: 105 mm
l: 46 mm

Spannhülsen eignen sich, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Sie benötigen keine zusätzliche Sicherung auf der Welle. Auf glatten Wellen sind die Lager an beliebiger Stelle positionierbar. Werden bei abgesetzten Wellen Spannhülsen mit einem Stützring verwendet, können die Lager axial genau festgelegt werden. Zusätzlich vereinfacht das den Ausbau der Lager. Spannhülsen bestehen aus geschlitzten Stahlhülsen, Nutmuttern und Sicherungsblechen. Bei größeren Abmessungen werden anstelle der Sicherungsbleche Sicherungsbügel verwendet. Die Zugfestigkeit des Werkstoffs beträgt mindestens 430 N/mm. Die Mantelfläche der Hülsen hat einen Kegel von 1:12, bei den Baureihen H240 und H241 ist der Kegel 1:30. In den Maßtabellen sind die Spannhülsen für metrische Wellen angegeben. Hülsen für Wellen in Zollabmessung gibt es auf Anfrage.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NSK, NTN, etc.):
H 216, H216
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
105 mm
Breite:
46 mm
Gewicht:
0,856 kg
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
1:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 14,97*
€ 19,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,54*
€ 29,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 29,52*
4 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 23,91*
€ 31,79*
2 Tage
113
1
€ 4,90*
ab € 26,81*
€ 34,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.