| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0603933 Herst.-Nr.: 016733401-0000 EAN/GTIN: 4012801052726 |
| |
|
| | |
| FAG Sicherungsblech MB24 Sicherungsblech, MB24, FAG Sicherungsbleche MB, Hauptabmessungen nach DIN 5406 Abmessungen:d: 120 mm Ds: 164 mm s: 2 mm Sicherungsbleche MB sind einfache, zuverlässige Elemente zur Sicherung kleinerer Nutmuttern (Muttern der Baureihen KM und KML). Sie haben einen inneren und mehrere äußere Lappen, die gleichmäßig am Umfang verteilt sind. Der innere Lappen greift in die Nut der Spannhülse oder der Welle, einer der äußeren wird zur Sicherung in eine Nut in der Mutter gebogen. Die Bleche sind aus Stahl, die Zugfestigkeit des Werkstoffs beträgt mindestens 300 N/mm. Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus. Mögliche Bezeichnungen: MB 24, MB24 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 120 mm | Gewicht: | 0,103 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,71* | € 6,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,73* | € 6,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,73* | € 6,94* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 5,38* | € 7,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 6,42* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|