| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-0604648 Herst.-Nr.: 016713869-0000 EAN/GTIN: 4012801196802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FAG Schrägkugellager 70x150x63,5mm 3314 Schrägkugellager 33, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, mit Füllnuten, Druckwinkel a = 35° Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerluftgruppe: | CN (Normal) | Abdichtung: | ohne | Innendurchmesser: | 70 mm | Außendurchmesser: | 150 mm | Breite: | 63,5 mm | Gewicht: | 4,89 kg | Kugelreihen: | zweireihiges Lager | Material: | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) | Dichtung: | keine, offenes Lager | Lagerluft: | normale Radiallagerluft | Käfig: | Stahlblechkäfig | Laufgenauigkeit: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Anordnung: | Standardausführung | Druckwinkel: | ohne Angabe, meist 30-40 Grad | Temperaturbereich: | -20 bis +150 Grad |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 169,17* | € 185,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 169,19* | € 185,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 169,53* | € 185,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 198,11* | € 216,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 205,99* | € 224,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|