| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0605231 Herst.-Nr.: 039699242-0000 EAN/GTIN: 4012801213660 |
| |
|
| | |
| FAG Filzstreifen 5x4x1000mm STR S153401-1-5X4-F2 Filzstreifen 5x4x1000mm, STR S153401-1-5X4-F2, FAG Frühere Bezeichnung: FJST 5x4x1000 Vierkantprofil 5 x 4 mm Länge = 1000 mm Unsere FAG Filzdichtungen eignen sich für Fettschmierung und Temperaturen bis maximal 100°C. Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus. Mögliche Bezeichnungen: STRS153401-1-5X4-F2, STR S153401-1-5X4-F2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,86* | € 2,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,1814* | € 3,2114* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 3,03* | € 4,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,12* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|