Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Rillenkugellager 6309DDUC3 (2RSC3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NSK NSK Rillenkugellager 6309DDUC3 (2RSC3)
Artikeldetailsicht NSK NSK Rillenkugellager 6309DDUC3 (2RSC3)
Artikeldetailsicht NSK NSK Rillenkugellager 6309DDUC3 (2RSC3)
Artikeldetailsicht NSK NSK Rillenkugellager 6309DDUC3 (2RSC3)
Artikeldetailsicht NSK NSK Rillenkugellager 6309DDUC3 (2RSC3)
Artikeldetailsicht NSK NSK Rillenkugellager 6309DDUC3 (2RSC3)
Artikel-Nr.:
     223-0607093
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6309DDUC3EENS7S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625

NSK Rillenkugellager 6309DDUC3 (2RSC3)

Rillenkugellager 45x100x25mm
beidseitig schleifende Dichtung DDU aus Nitrilkautschuk (NBR)
erhöhte Lagerluft C3

Schlagwörter: 6309DDUC3, 6309 DDU C3, 63092RSC3, 6309 2RS C3, 6309-2RS-C3, 6309-2RSR-C3, 6309-2RS1-C3, 6309EEC3, 6309 EE C3



Rillenkugellager, sind eine weit verbreitete Art von Wälzlagern und spielen eine entscheidende Rolle in vielen mechanischen Anwendungen. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit aus und finden in zahlreichen Bereichen Verwendung, darunter in der Automobilindustrie, in Elektromotoren, Haushaltsgeräten, Maschinenbau und vielen anderen Anwendungen. Neben einreihigen Rillenkugellagern gibt es auch zweireihige oder Pendelkugellager.Rillenkugellager werden in der Regel aus hochwertigem Stahl hergestellt, der eine hohe Festigkeit und Härte aufweist. Dies ermöglicht es ihnen, hohen Belastungen standzuhalten und auch bei hoher Beanspruchung eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die präzise Fertigung der Kugeln und Laufbahnen sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert somit den Verschleiß.Die Lagerluft bezieht sich auf den Raum zwischen den Wälzkörpern (Kugeln) und den Laufbahnen innerhalb des Lagers. Sie kann je nach Anwendung variieren. Die gängigsten Lagerluftklassen sind CN (normal), C2 (kleiner als normal) und C3 (größer als normal). Eine größere Lagerluft ermöglicht eine bessere Wärmeausdehnung des Lagers und ist daher bei Anwendungen mit höheren Drehzahlen von Vorteil. Umgekehrt kann eine geringere Lagerluft eine höhere Steifheit und eine präzisere Lagerung gewährleisten.Rillenkugellager können verschiedene Abdichtungstypen aufweisen, um sie vor äußeren Einflüssen wie Staub, Feuchtigkeit oder Schmutz zu schützen. Zu den gängigen Abdichtungsoptionen gehören 2Z / ZZ (beidseitige Metallabdeckung) und 2RS / DDU / EE (beidseitige Gummidichtung). Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den spezifischen Umgebungsbedingungen der Anwendung ab. Die 2Z-Abdichtung bietet einen geringeren Reibungswiderstand, während die 2RS- oder EE-Abdichtungen eine erhöhte Abdichtung ermöglichen.Die richtige Schmierung ist von entscheidender Bedeutung, um die Reibung und den Verschleiß im Lager zu reduzieren und die Betriebsdauer zu verlängern. Rillenkugellager können mit unterschiedlichen Schmierstoffen versehen sein, wie z. B. Fett oder Öl. Die Schmierung ist entweder lebenslang oder nachschmierbar. Bei lebenslang geschmierten Lagern ist der Schmierstoff bereits bei der Herstellung dauerhaft eingeschlossen und erfordert keine zusätzliche Wartung. Nachschmierbare Lager hingegen ermöglichen eine regelmäßige Schmierung, um die optimale Leistung zu gewährleisten.

Abgedichtete Lager sind wartungsfrei: Eine Besonderheit einiger Rillenkugellager ist ihre Wartungsfreiheit, insbesondere wenn sie mit abgedichteten Dichtungen wie 2RS. Durch die effektive Abdichtung dringen keine Schmutzpartikel oder Fremdkörper in das Lager ein, wodurch der Schmierstoff sauber bleibt und eine langfristige Schmierung ohne Nachschmierung ermöglicht wird. Dies macht abgedichtete Rillenkugellager besonders attraktiv für Anwendungen, in denen eine regelmäßige Wartung erschwert oder unmöglich ist.

Zusammenfassend bieten Rillenkugellager dank ihrer präzisen Fertigung, ihrer hohen Tragfähigkeit und der vielfältigen Abdichtungsoptionen eine zuverlässige und wartungsfreie Lösung für eine breite Palette von Anwendungen. Die Auswahl des richtigen Lagers hängt von den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung ab, darunter die Belastung, Drehzahl, Umgebung und gewünschte Wartungsfreiheit. Bei fachgerechter Installation und Pflege können Rillenkugellager eine langfristige und zuverlässige Leistung gewährleisten.


Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
C3
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
0,835 kg
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.