CAB DRIVE Wellendichtring NBR 28x52x7 A (BA)
Radial-Wellendichtring nach DIN 3760 Innendurchmesser: 28 mm
Außendurchmesser: 52 mm
Höhe: 7 mm
Bauform: A / BA
Material: NBR / Stahl
Außenmantel: gummiert
Radial-Wellendichtringe dienen der Abdichtung rotierender Maschinenteile. Die Abdichtung erfolgt gegen das Medium von innen und gegen Verunreinigungen von außen.
Der Wellendichtring hat einen Versteifungsring aus Metall und einen Elastomerteil. Die Abdichtung erfolgt über eine Elastomer-Dichtlippe, die mit einer Feder auf die Welle gepresst wird.
Durch die Zylindrische Außenfläche wird der Wellendichtring im Gehäuse fixiert und nach außen abgedichtet. Dieser kann aus einem elastomeren Werkstoff oder aus Metall bestehen. Bei Bedarf schützt eine zusätzliche Schutzlippe vor dem Eindringen von Schmutz von außen (Nachsetzzeichen SL).
Unsere Radialwellendichtringe sind nach DIN3760 ausgeführt.
Typische Abwendungsgebiete sind in der Antriebstechnik (Getriebebau, Elektromotoren, Pumpen, etc.), in der Landwirtschaft, in Baumaschinen und in der Industrie zu finden.