Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 687 Lw / Ld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 687 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 687 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 687 Lw / Ld
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 687 Lw / Ld
Artikel-Nr.:
     223-0621010
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ6877700
EAN/GTIN:
     4014486080032
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt din 7753 spz 737

OPTIBELT Schmalkeilriemen SK SPZ 687 Lw / Ld

OPTIBELT SK
Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN/ISO/BS




Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt.
Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite.
Der ummantelte Schmalkeilriemen hat die Eigenschaften des hervor­ragenden optibelt SK mit einem Wirkungsgrad von annähernd 97% und kann ohne weitere Messungen im Satz verwandt werden.

Vorteile:
- ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS
- hoher Wirkungsgrad
- deutliche Energieeinsparung
- hervorragende Laufeigenschaften
- günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- geringe Wartungskosten

Keilriemen SK sind nicht für den Einsatz mit Rückenspannrollen geeignet. Bitte greifen Sie ggf. bei diesem Einsatz auf den RED POWER - Riemen zurück.

Umrechnungswerte für Schmalkeilriemen:



Mögliche Bezeichungen:
SPZ 687,SPZ 687,SPZ 687,SPZ 687,SPZ 687,SPZ 687,Keilriemen,Optibelt,REDPOWER,Red Power,Antriebsriemen,Gates,Contitech
Weitere Informationen:
Langbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPZ
Länge (mm):
687
Produktgruppe eClass 5.1:
23170201
Höhe des Riemens (mm):
8
Obere Breite (mm):
9.7
Untere Breite (mm):
4.2
Richtlänge (mm):
687
Weitere Suchbegriffe: din 7753, spz 1537 din 7753
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,96*
1
€ 8,95*
ab € 4,30*
€ 6,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,32*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,47*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 5,35*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.