Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Keilriemen VB 8 x 560 Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen VB 8 x 560 Li
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen VB 8 x 560 Li
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Keilriemen VB 8 x 560 Li
Artikel-Nr.:
     223-0621311
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     85607747
EAN/GTIN:
     4014486010077
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen

OPTIBELT Keilriemen VB 8 x 560 Li

OPTIBELT VB
Klassische Keilriemen DIN 2215


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau.

Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben.

Vorteile:
- hervorragende Betriebssicherheit
- optimale Laufeigenschaften
- gleichmäßige Leistungsübertragung
- abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
- vielfältige Sonderausführungen
- universelle Einsatzmöglichkeiten

Bitte beachten Sie, dass die Keilriemen Typ VB nicht für den Einsatz mit Rückenspannrollen geeignet sind.

Umrechnungswerte für klassische Keilriemen:



In Ausnahmefällen behalten wir uns vor, austauschbare Qualitätsriemen der Hersteller Gates oder Conti zu liefern. Mögliche Bezeichnungen:
5x190LI, 5 x 190 LI, 5 x 190LI, 5x190 LI, 5x190mm LI, 5 x 190 mm LI, 5 x 190mm LI, 5x190 mm LI

Mögliche Bezeichungen:
8 x 560 Li ,8 x 560Li,8 560 Li ,8 560Li,8x560Li,8x560Li,8 x 560 Li ,8 x 560Li,8 560 Li ,8 560Li,8x560Li,8x560Li,Keilriemen,Breitkeilriemen,Variatorriemen,Variomatik,Optibelt
Weitere Informationen:
Langbezeichnung:
Klassische Keilriemen
Profil:
8
Länge (mm):
560
Produktgruppe eClass 5.1:
23170201
Höhe des Riemens (mm):
5
Obere Breite (mm):
8
Untere Breite (mm):
4.5
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
20
€ 4,90*
ab € 4,34*
€ 5,42*
1
€ 4,95*
ab € 4,4175*
€ 6,3275*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 7,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,29*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.