Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Taper-Buchse TB 3535-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Taper-Buchse TB 3535-60 mm
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Taper-Buchse TB 3535-60 mm
Artikel-Nr.:
     223-0623057
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486253191
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse

OPTIBELT Taper-Buchse TB 3535-60 mm

TB - 3535-60 mm

Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle.

Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen.

Mögliche Bezeichnungen:
TB 1610-38 mm, TB1610-38mm, Taper 1610-38 mm, Taper1610-38mm, Taperlock 1610-38 mm, Taperlock1610-38mm, TB 1610/38 mm, TB1610/38mm, Taper 1610/38 mm, Taper1610/38mm, Taperlock 1610/38 mm, Taperlock1610/38mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser d2 (mm):
60
Gewicht bei d2 min (≈kg):
5.13
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 27,61*
€ 35,81*
6 Tage
13
€ 4,90*
ab € 27,67*
€ 35,97*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 31,07*
€ 39,33*
€ 3,19*
ab € 42,30*
€ 52,87*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 44,71*
€ 57,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.