Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Taper-Buchse TB 3020-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Taper-Buchse TB 3020-60 mm
Artikeldetailsicht OPTIBELT OPTIBELT Taper-Buchse TB 3020-60 mm
Artikel-Nr.:
     223-0623092
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486253160
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse

OPTIBELT Taper-Buchse TB 3020-60 mm

TB - 3020-60 mm

Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle.

Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen.

Mögliche Bezeichnungen:
TB 2517-48 mm, TB2517-48mm, Taper 2517-48 mm, Taper2517-48mm, Taperlock 2517-48 mm, Taperlock2517-48mm, TB 2517/48 mm, TB2517/48mm, Taper 2517/48 mm, Taper2517/48mm, Taperlock 2517/48 mm, Taperlock2517/48mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser d2 (mm):
60
Gewicht bei d2 min (≈kg):
2.50
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 16,30*
6 Tage
90
€ 4,90*
ab € 11,66*
€ 16,36*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 17,66*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 16,18*
€ 22,45*
€ 8,95*
ab € 18,74*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.