| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0623094 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014486252811 |
| |
|
| | |
| OPTIBELT Taper-Buchse TB 2517-42 mm TB - 2517-42 mm Taperlock-Spannbuchsen dienen der Herstellung einer kraftschlüssigen Welle-Nabe Verbindung bei Antriebselementen. Diese Spannelemente fixieren beispielsweise Riemenscheiben oder Kettenräder zentriert auf der Welle. Durch Anzug der Schrauben auf zwischen der Taper-Nabe und der Spannbuchse, wird die Buchse auf der Welle verkeilt. Durch Einsatz einer Passfeder lässt sich zusätzlich ein Formschluss zwischen der Welle und der Taper Buchse Herstellen. Mögliche Bezeichnungen: TBSPA170/3, TB SPA 170/3, 3-SPA 170, 3-SPA170, Taperlock SPA 170/3, TBSPA170x3, TB SPA 170x3, Keilriemenscheibe, Riemenscheibe, Keilscheibe, Keilrillenscheibe, Rillenscheibe Weitere Informationen: | | Bohrungsdurchmesser d2 (mm): | 42 | Gewicht bei d2 min (≈kg): | 1.06 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,49* | € 9,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,38* | € 10,28* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,51* | € 10,42* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,71* | € 12,07* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,5675* | € 13,2975* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|