Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.5 KG ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 5356 OK 18.15/1,6mm AlMg 5 (Pack = 2,5 kg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB 2.5 KG ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 5356 OK 18.15/1,6mm AlMg 5 (Pack = 2,5 kg)
Artikeldetailsicht ESAB 2.5 KG ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 5356 OK 18.15/1,6mm AlMg 5 (Pack = 2,5 kg)
Artikel-Nr.:
     223-0651175
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     181516R120
EAN/GTIN:
     7330129106875
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab

2.5 KG ESAB WIG-Schweißstab OK Tigrod 5356 OK 18.15/1,6mm AlMg 5 (Pack = 2,5 kg)

WIG-Schweißstab für AlMg-Legierungen mit einem Magnesiumanteil von bis zu 5%, meist eingesetzt für Grundwerkstoffe
mit Mg > 3%. Das Schweißgut ist seewasserbeständig, ein Vermischungsschweißgut mit Mg > 3% ist jedoch bei
Temperaturen > 65 °C empfindlich gegen Spannungsrisskorrosion. Die enthaltenen Anteile an Cr, Mn und Ti verbessern
die Beständigkeit gegen Rissbildung und wirken als Feinkornbildner. Eignungsgeprüft für den Temperaturbereich von
-196 °C bis 100 °C. Für Aluminiumkonstruktionen hoher Festigkeit einsetzbar, z.B. im Automobilbau. Besonders geeignet
für die anodische Nachbehandlung, liefert eine sehr gute naturhelle Färbung.

Die Verpackung von Esab WIG-Schweißstäben aus Aluminium ist aus Karton-Faltschachteln mit 2,5 Kg. Inhalt und einer Gesamtlänge von 1000 mm.Die Bezeichnung-,Inhalt, Abmessung ,Klassifikation,EN und AWS Normbezeichnung sowie Lot Nr. " Charge"ist auf jeder Verpackung mit einem Aufkleber dauerhaft angebracht.Die WIG Stäbe sind einzel , dauerhaft gekennzeichnet.Zulassungen und Zeugnisse sind verfügbar.Alle Verpackungsbestandteile sind problemlos recycelbar. |

Weitere Informationen:
Abmessung:
1,6 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff-Nr.:
3.3556
Normbezeichnung EN:
SO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
Normbezeichnung AWS:
R5356
Zulassungen:
ABS : R 5356 CE : EN 13479 CWB : R5356 DB : 61.039.02 VdTÜV : 04665
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.