Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Masseklemme 10991-Eg 600 160288001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Masseklemme 10991-Eg 600 160288001
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Masseklemme 10991-Eg 600 160288001
Artikel-Nr.:
     223-0653041
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     160288001
EAN/GTIN:
     7330725000041
Suchbegriffe:
Masseklemme
Masseschnellklemme
masseklemme 600a
masseklemme

ESAB Masseklemme 10991-Eg 600 160288001

Die EG 600 ist eine exterm robuste Erdklemme aus Messingguss. Für harte mechanische Belastung im Schweißbetrieb geeignet. Spannweite 50 mm und max. Kapazität von 600 A.
Weitere Informationen:
Modell:
EG 600
Schweißstrom max. (A):
600
Spannweite:
50 mm
Material:
Messingguss
Weitere Suchbegriffe: esab masseklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.