Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10 GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10 GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10 GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10 GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10 GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10 GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10 GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10 GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.48
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10 GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.48
Artikel-Nr.:
     223-0661618
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7200S348
EAN/GTIN:
     4043692000183
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitsschnürstiefel GTX 920 GORE-TEX S3 Gr. 48 - Weite 10

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

GORE-TEX Funktionsfutter bietet beste Performance bei Wind und Wetter. Zuverlässige Wasserdichtigkeit verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Hoher Komfort drinnen, perfekter Schutz draußen, das ganze Jahr. Die GORE-TEX Membran lässt Fußwärme und -feuchtigkeit nach außen entweichen und sorgt somit für eine angenehme Fußtemperierung, auch an heißen Tagen.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

FUNKTION UND PERFORMANCE AN DER FRISCHEN LUFT
Nasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit der Outdoor-Laufsohlentechnologie von ATLAS® sind Sie bestens ausgestattet.
Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und garantieren maximale Bodenhaftung. Das Grobstollenprofil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassen oder rutschigen Untergründen auszurutschen.
Mit dieser Sohle sind Sie für Einsätze im Außenbereich - von der Baustelle bis zur Grünfläche - optimal ausgestattet.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Fußänge:
305 - 312 mm
Fußbreite:
108 - 122 mm
Artikelname:
GTX 920 GORE - TEX
Artikelbezeichnung:
Stiefel
Artikelgruppe:
GORE - TEX
Herstellernummer:
7200 S3 48
Größe:
48 - Weite 10
Obermaterial:
Waterproof - Glattleder
Futtermaterial:
Gore - Tex Funktionsfutter
Laufsohle:
ICE - AGE Outdoor Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
XP metallfreie Durchtritthe mmung
Spitzenschutz:
Überkappe
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
geeignet für die Einlagenversorgung - DGUV 112 - 191
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,79*
€ 171,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,11*
€ 167,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,80*
€ 159,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,22*
€ 153,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,92*
€ 143,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.