| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0665741 Herst.-Nr.: 87514/62/194 EAN/GTIN: 4026257661159 |
| |
|
| | |
| ROFA Arbeitsjacke Trend 514 Gewebe 87 kornblau Gr.62 Die rofa PROBAN®MULTINORMEN Blousonjacke Trend aus Proban®Gewebe schützt bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und Schweißarbeiten, vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzer Chemikalien. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Der Umlegekragen und der weitenverstellbare Ärmelabschluss schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Die verschiedenen Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. - Umlegekragen
- vordere Mitte mit Druckknöpfen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
- Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klett
- 2 Brustinnentaschen
- Brustinnentasche links mit Reißverschluss
- Kontrastpaspeln an Taschenpatten
- Proban®
- Gewebe 87
- Köper
- 78% Baumwolle
- 20% Polyester
- 2% sonstige Fasern
- ca. 330 g/qm
- FC
- FR
- EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1
- EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2
- EN 13034 TYP 6
- EN 1149-3/-5
- EN 61482-2 APC 1
Weitere Informationen: | | Hersteller Artikelnummer: | 87514-194 | Serie: | PROBAN MULTINORMEN | Artikelname: | Blousonjacke Trend 514 | Grösse: | 62 | Farbe: | 194-kornblau | Material/Qualität: | Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, FR | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, kornblau rofa schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke rofa |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,68* | € 26,98* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,13* | € 83,45* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,75* | € 85,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,40* | € 86,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,30* | € 87,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|