| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0671118 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711755800006 |
| |
|
| | |
| ALTRAD Karrenrad,Luftbereifung 400X100mm Rollenlager / Achsdurchmesser 20mm Ersatzrad passend zu allen Altrad-Fort-Schubkarren • Schlauchlos • Nadellager komplett mit Achse 20/130 Weitere Informationen: | | Radbreite: | 100 mm | Nabenlänge: | 130 mm | Raddurchmesser: | 400 mm | Achsdurchmesser: | 20 mm | Farbe Radkörper: | grün | Farbe Lauffläche: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,78* | € 36,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,07* | € 36,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,23* | € 38,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,68* | € 39,16* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 38,14* | € 49,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|