Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTRAD Karrengriff,Rund-Pvc Art.Nr.610679


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALTRAD ALTRAD Karrengriff,Rund-Pvc Art.Nr.610679
Artikeldetailsicht ALTRAD ALTRAD Karrengriff,Rund-Pvc Art.Nr.610679
Artikeldetailsicht ALTRAD ALTRAD Karrengriff,Rund-Pvc Art.Nr.610679
Artikel-Nr.:
     223-0671120
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711755130400
Suchbegriffe:
Schubkarre Ersatzgriffe
Schubkarrengriff
schubkarre ersatzgriffe

ALTRAD Karrengriff,Rund-Pvc Art.Nr.610679

Ersatzgriffe 30 mm passend zu allen Altrad-Fort-Schubkarren
• Weiß, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Basis:
Ersatzgriff
Farbe:
weiß
Material:
PVC
Durchmesser:
30 mm
passend für:
Altrad-Ford-Schubkarren
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,34*
€ 8,90*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,20*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,48*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 8,64*
€ 12,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.