Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0673025 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006325508425 |
| |
|
| | |
| GLORIA Drucksprühgerät PRIMA 5 5 Liter Drucksprühgerät Prima 5 • Handlich, praktisch, preiswert • Für die Pflanzenpflege in kleinen und mittleren Gärten • Behältermaterial: Kunststoff • Leistungsstarke Druckpumpe • Gewicht: 1,6 kg • Manometer: Kolbenmanometer mit integriertem Sicherheitsventil • Tragriemen, schultertragbar • Sicherheits-/Einlüftungsventil • Füllmengenkontrolle durch transparenten Sichtstreifen • Messing-Sprühlanze • Verstellbare Messing-Hohlkegeldüse • Einfülltrichter Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Gurtart: | Schultergurt | Leergewicht: | 1.6 kg | Tankvolumen: | 5 l | Mit Manometer: | Ja | Material Düse: | Messing | mit Füllskala: | Ja | Gurte gepolstert: | Nein | Düse verstellbar: | Ja | Material Behälter: | Kunststoff | Material Spritzrohr: | Messing | Betriebsdruck einstellbar bis: | 3 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,78* | € 27,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,99* | € 27,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,47* | € 30,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,94* | € 30,27* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,42* | € 36,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|