Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg / 2,5T 1150mm Tandem PU/PU montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg / 2,5T 1150mm Tandem PU/PU montiert
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg / 2,5T 1150mm Tandem PU/PU montiert
Artikel-Nr.:
     223-0681127
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     20OSE01802052
EAN/GTIN:
     4260202020657

CAB BETRIEB Hubwagen 2500kg / 2,5T 1150mm Tandem PU/PU montiert

Eigenschaften:

  • - dosiertes Absenken schwerer Lasten
  • - wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
  • - abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
  • - Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
  • - Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
  • - modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten
  • - Material der Lenk- und Lastrollen ist PU

 

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Hubkraft max. 2500 kg Hubbereich 85 -200 mm Gabelzinkenmaß 1150 x 155 x 50 mm Gabelstand außen 540 mm Gabelabstand innen 230 mm Lastschwerpunkt 600 mm Radstand 1160 mm Lenkrollen 180 x 50 mm / PU Lastrollen 80 x 70 mm / PU tandem Abmessungen 1500 x 540 x 1210 mm Eigengewicht 68 kg
Hubkraft max.:
2500 kg
Hubbereich:
85 -200 mm
Gabelzinkenmaß:
1150 x 155 x 50 mm
Gabelstand außen:
540 mm
Gabelabstand innen:
230 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Radstand:
1160 mm
Lenkrollen:
180 x 50 mm / PU
Lastrollen:
80 x 70 mm / PU tandem
Abmessungen:
1500 x 540 x 1210 mm
Eigengewicht:
68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,95*
€ 431,53*
Lager 223
8
Frei Haus
ab € 385,90*
€ 457,86*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,86*
€ 544,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,19*
€ 541,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,54*
€ 521,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,80*
€ 504,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.