Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 931-8.8/M8X120 (VE100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 931-8.8/M8X120 (VE100)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 931-8.8/M8X120 (VE100)
Artikel-Nr.:
     223-0703046
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     009318100080120
EAN/GTIN:
     4043952231265
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 931-8.8/M8X120 (VE100)

DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 120 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Sechskantschrauben
Norm:
DIN 931
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
8 mm
Gewinde:
M 8
Gewindesteigung:
1,25
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,099*
€ 0,1448*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1085*
€ 0,1538*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1104*
€ 0,1561*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1165*
€ 0,1595*
Lager 223
100
100
€ 8,50*
ab € 0,1368*
€ 0,1868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.