Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M5X16 (VE500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M5X16 (VE500)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M5X16 (VE500)
Artikel-Nr.:
     223-0703236
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     009338100050016
EAN/GTIN:
     4043952265017
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M5X16 (VE500)

DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Sechskantschrauben
Norm:
DIN 933
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
5 mm
Gewinde:
M 5
Gewindesteigung:
0,8
Länge:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,00933*
€ 0,01421*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0153*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,011*
€ 0,0155*
Lager 223
500
500
€ 8,50*
ab € 0,0122*
€ 0,017*
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.