Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Senkschrauben DIN 7991-8.8 M12X40 galvanisch verzinkt (VE100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Senkschrauben DIN 7991-8.8 M12X40 galvanisch verzinkt (VE100)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Senkschrauben DIN 7991-8.8 M12X40 galvanisch verzinkt (VE100)
Artikel-Nr.:
     223-0703979
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     106428100120040
EAN/GTIN:
     4043952606537
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

CAB FASTENING Senkschrauben DIN 7991-8.8 M12X40 galvanisch verzinkt (VE100)

ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Senkschrauben
Norm:
ISO 10642
Antrieb:
Innensechskant
Durchmesser:
12 mm
Gewinde:
M 12
Gewindesteigung:
1,75
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1021
100
€ 4,30*
ab € 0,138*
€ 0,2014*
12 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1484*
€ 0,2044*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1607*
€ 0,2107*
2 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,14*
€ 0,2122*
Lager 223
100
100
€ 8,50*
ab € 0,2317*
€ 0,3017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2317*
€ 0,27572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.