Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 4,0 x 40 Teilgewinde TX20 hell verzinkt (VE1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 4,0 x 40 Teilgewinde TX20 hell verzinkt (VE1000)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 4,0 x 40 Teilgewinde TX20 hell verzinkt (VE1000)
Artikel-Nr.:
     223-0708222
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     238
EAN/GTIN:
     4048436000238
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf torx v...

TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 4,0 x 40 Teilgewinde TX20 hell verzinkt (VE1000)

TOPFORM Spanplattenschrauben für den universellen Einsatz.

Eigenschaften

  • Senkkopf
  • TX-Antrieb
  • für alle gängigen Größen nur ein Bit
  • Voll- und Teilgewinde

Anwendung

  • für Innenbereich

Weitere Informationen:
Abmessung:
4,0x40 mm
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
4 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
hell verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.