Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 6,0 x 120 Teilgewinde TX30 hell verzinkt (VE100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 6,0 x 120 Teilgewinde TX30 hell verzinkt (VE100)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 6,0 x 120 Teilgewinde TX30 hell verzinkt (VE100)
Artikel-Nr.:
     223-0708255
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     566
EAN/GTIN:
     4048436000566
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
senkkopf spanplattenschraube verzin...

TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 6,0 x 120 Teilgewinde TX30 hell verzinkt (VE100)

TOPFORM Spanplattenschrauben für den universellen Einsatz.

Eigenschaften

  • Senkkopf
  • TX-Antrieb
  • für alle gängigen Größen nur ein Bit
  • Voll- und Teilgewinde

Anwendung

  • für Innenbereich

Weitere Informationen:
Abmessung:
6,0x120 mm
Antrieb:
TX30
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
hell verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1102*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.