Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
CAB FASTENING Spanplattenschrauben Senkkopf 6,0 x 180 Teilgewinde TX30 hell verzinkt (VE100)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-0708258
Hersteller:
CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
904541
EAN/GTIN:
4048436000597
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf torx v...
CAB FASTENING Spanplattenschrauben Senkkopf 6,0 x 180 Teilgewinde TX30 hell verzinkt (VE100)
Senkkopf, TX
TX-Antrieb, Voll- und Teilgewinde,
für alle gängigen Größen nur ein Bit
Weitere Informationen:
Typ:
Spanplattenschrauben
Antrieb:
Innensechsrund (TX)
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
für Holz, Durchmesser 6 mm
Länge:
180 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
... >
Befestigung
>
Schrauben
>
Senkkopfschrauben
... >
Befestigung
>
Schrauben
>
Spanplattenschrauben
Weitere Suchbegriffe:
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben senkkopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,2777*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen