Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM SpanplattenschraubenA2 Senkkopf,mit Fräsrippen TG 4,5 x 50 mm (Ve200) TX20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM SpanplattenschraubenA2 Senkkopf,mit Fräsrippen TG 4,5 x 50 mm (Ve200) TX20
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM SpanplattenschraubenA2 Senkkopf,mit Fräsrippen TG 4,5 x 50 mm (Ve200) TX20
Artikel-Nr.:
     223-0708306
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     856
EAN/GTIN:
     4048436000856
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5 x 50 senkko...
spanplattenschraube torx

TOPFORM SpanplattenschraubenA2 Senkkopf,mit Fräsrippen TG 4,5 x 50 mm (Ve200) TX20

TOPFORM Spanplattenschraube - Edelstahl für den universellen Einsatz.

Eigenschaften

  • Senkkopf
  • TX-Antrieb
  • Voll- und Teilgewinde

Anwendung

  • für Außen- und Innenbereich

Weitere Informationen:
Abmessung:
4,5x50 mm
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
4,5 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0535*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.