| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-0713027 Herst.-Nr.: 1254130 EAN/GTIN: 4043377024053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAB FASTENING U-Scheiben DIN 125-A4 13,0mm (VE200) Form A, Werkstoff Edelstahl A4, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a4 d13, din 125 a13, din 125 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |