Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Formteil für Reedkontakt Typ 1 RVS (PVC) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Formteil für Reedkontakt Typ 1 RVS (PVC) weiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Formteil für Reedkontakt Typ 1 RVS (PVC) weiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Formteil für Reedkontakt Typ 1 RVS (PVC) weiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Formteil für Reedkontakt Typ 1 RVS (PVC) weiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Formteil für Reedkontakt Typ 1 RVS (PVC) weiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Formteil für Reedkontakt Typ 1 RVS (PVC) weiß
Artikeldetailsicht MACO MACO Formteil für Reedkontakt Typ 1 RVS (PVC) weiß
Artikel-Nr.:
     223-1094699
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     363182
EAN/GTIN:
     9004186893358
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt

MACO Formteil für Reedkontakt Typ 1 RVS (PVC) weiß

Das MACO Formteil für Reedkontakt Typ 1 RVS (PVC) in der Farbe Weiß ist ein hochwertiges Zubehör, das speziell für Fensterprofile entwickelt wurde. Es dient dazu, den Reedkontakt sicher und zuverlässig im Profil zu befestigen.



Der Artikel besticht durch seine hohe Qualität und Langlebigkeit. Das verwendete PVC-Material ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen wie Witterung oder UV-Strahlung. Dadurch bleibt das Formteil auch nach jahrelanger Nutzung optisch ansprechend und funktionsfähig.



Ein weiterer Vorteil des MACO Formteils ist die einfache Montage. Dank seiner passgenauen Konstruktion lässt es sich problemlos anbringen - entweder mit handelsüblichen Befestigungsmitteln oder direkt auf dem entsprechenden Fensterprofil. Dadurch sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Installation.



Darüber hinaus zeichnet sich das Produkt durch seine vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus. Es eignet sich nicht nur für Neubauten, sondern auch ideal als Ersatzteil bei Renovierungen oder Reparaturen von bereits vorhandenen Fenstern mit einem Reedkontakt-Typ 1 RVS.



Besonders praktisch: In unserem Onlinekatalog TOM finden Sie eine große Auswahl an Unterlagen, die perfekt zum jeweiligen Fensterprofil passen. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Reedkontakt optimal sitzt und somit eine reibungslose Funktion gewährleistet wird.



Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität des MACO Formteils für Reedkontakte Typ 1 RVS (PVC) in Weiß. Es bietet Ihnen eine zuverlässige und dauerhafte Lösung für die Befestigung Ihrer Reedkontakte an Fensterprofilen. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen dieses hochwertigen Zubehörs!






Weitere Informationen:
FARBE_WINDOWMATIC:
Weiß
ZUBEHOER_TRONIC_TYPE:
RVS (PVC)
FOOTNOTE:
Die für das Fensterprofil passende Unterlage finden Sie im Onlinekatalog TOM oder über das entsprechende Profilblatt.
ZUBEHOER_TRONIC_AUSF:
Typ 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
10
€ 8,50*
ab € 1,39*
€ 2,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,15*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.