Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Stangenkupplung zu OL 90 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Stangenkupplung zu OL 90 N
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Stangenkupplung zu OL 90 N
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Stangenkupplung zu OL 90 N
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Stangenkupplung zu OL 90 N
Artikel-Nr.:
     223-1252906
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     43546
EAN/GTIN:
     4106030435464

GEZE Stangenkupplung zu OL 90 N

zur Kopplung des E 212 mit der OL 90 N / OL 95 Schere und zur Verbindung von zweier Stangen. Anwendungsbereiche: Zur Kopplung des Elektrolinearantrieb E 212 mit der OL 90 N / OL 95 Schere. Zur Verbindung von zweier Stangen. Für 8 mm Stange.
Weitere Informationen:
Basis:
Kupplungsstück
Material:
Stahl
Ausführung:
für Rundstange
Oberfläche:
verzinkt
Einsatzbereich:
Oberlicht
für Rundstange:
8 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 3,49*
€ 5,05*
9 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 3,27*
€ 5,08*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,95*
1 Tag
10
1
€ 6,95*
ab € 4,24*
€ 6,10*
2 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 4,26*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
002747
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.