| |
|
| Artikel-Nr.: 223-1451003 Herst.-Nr.: L6050-0150000 EAN/GTIN: 4031804108452 |
| |
|
| | |
| TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L6050 Schwarz, TwinTec Gold Material TSP-LAN (W) Flügelfalzdichtung L 6050 Material TSP-LAN • Für Falzhöhe 12 mm • Anschlagluft 5 mm • Nutbreite 5 mm • Nuttiefe 8 mm Weitere Dichtungen auf Anfrage. Die TAUREX-Baureihe 1-4 mit direkt am Gerät montiertem Druckübersetzer in Axial-Version - für den Einsatz in sehr begrenztem Arbeitsraum. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezeichnung: | Flügelfalzdichtung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 150 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,8545* | € 1,0845* | | | | | | 17 Tage | | | 150 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,0262* | € 1,1482* | | | | | 17 Tage | | | 150 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 1,1533* | € 1,1533* | | | | | 12 Tage | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,17* | € 1,17* | | | | | | | | 150 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 1,0844* | € 1,1724* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter | Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 162,675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|