Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L5150 Weiß, Material TSP-LAN (W)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L5150 Weiß, Material TSP-LAN (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L5150 Weiß, Material TSP-LAN (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L5150 Weiß, Material TSP-LAN (W)
Artikel-Nr.:
     223-1451041
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     L5150-0150000
EAN/GTIN:
     4031804059006
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung trelleborg weiss
fensterdichtung
fensterdichtung trelleborg

TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L5150 Weiß, Material TSP-LAN (W)

Flügelfalzdichtung L 5150

Material TSP-LAN

• Für Falzhöhe 12 mm

• Anschlagluft 5 mm

• Nutbreite 5 mm

• Nuttiefe 8 mm

Weitere Dichtungen auf Anfrage.

FireFox® 2 F Axial eco - Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät für senkrechte Arbeitsrichtung. Der FireFox® 2 F Axial eco ist ideal geeignet für den Einbau in Fertigungsanlagen und ermöglicht so ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Bezeichnung:
Flügelfalzdichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2239*
€ 1,5139*
Lager 223
300
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,3429*
€ 1,6529*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 165,3405*
€ 201,8655*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 175,941*
€ 205,461*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 183,951*
€ 215,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 1,6529*
€ 1,96695
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,3429*
€ 1,59805
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 247,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.