| |
|
| Artikel-Nr.: 223-1451043 Herst.-Nr.: L5150-0150000 EAN/GTIN: 4031804058993 |
| |
|
| | |
| TRELLEBORG Flügelfalzdichtung L5150 Schwarz, Material TSP-LAN (W) Flügelfalzdichtung L 5150 Material TSP-LAN • Für Falzhöhe 12 mm • Anschlagluft 5 mm • Nutbreite 5 mm • Nuttiefe 8 mm Weitere Dichtungen auf Anfrage. FireFox® 2 F Axial eco - Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät für senkrechte Arbeitsrichtung. Der FireFox® 2 F Axial eco ist ideal geeignet für den Einbau in Fertigungsanlagen und ermöglicht so ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Bezeichnung: | Flügelfalzdichtung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 150 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,7489* | € 0,9489* | | | | | | 6 Tage | | | 150 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,2139* | € 1,5139* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 169,596* | € 198,825* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 166,026* | € 199,8405* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 166,551* | € 203,6655* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter | Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 142,335* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|