Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRELLEBORG Flügelfalzdichtung D3630 Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Flügelfalzdichtung D3630 Grau
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Flügelfalzdichtung D3630 Grau
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Flügelfalzdichtung D3630 Grau
Artikel-Nr.:
     223-1451099
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     D3630-0150000
EAN/GTIN:
     4031804101460
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung

TRELLEBORG Flügelfalzdichtung D3630 Grau

Flügelfalzdichtung D 3630

Material TSP-Foam
• Für Falzhöhe 12 mm
• Nutbreite 3 mm
• Anschlagluft 5–6 mm
• Nuttiefe 6 mm

Weitere Dichtungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bezeichnung:
Flügelfalzdichtung D 3630
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1200
150
€ 8,50*
ab € 0,5092*
€ 0,6692*
14 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,99*
ab € 0,89*
€ 0,89*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,6692*
€ 0,79635
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6092*
€ 0,72495
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5092*
€ 0,60595
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 100,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.