Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRELLEBORG 1491342 Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG 1491342 Schwarz
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG 1491342 Schwarz
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG 1491342 Schwarz
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG 1491342 Schwarz
Artikel-Nr.:
     223-1491294
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     L5110-0200000
EAN/GTIN:
     4031804111612

TRELLEBORG 1491342 Schwarz

Überschlagdichtung L 5110

Material TSP-LAST
• Falzhöhe 10 mm
• Nutbreite 3 mm
• Anschlagluft 6 mm
• Nuttiefe 5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezeichnung:
Überschlagdichtung L 5110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,725*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.