Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNELSEN Fenstermontagewinkel FMW 65mmX145mmX2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN Fenstermontagewinkel FMW 65mmX145mmX2,5mm
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN Fenstermontagewinkel FMW 65mmX145mmX2,5mm
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN Fenstermontagewinkel FMW 65mmX145mmX2,5mm
Artikel-Nr.:
     223-1652241
Hersteller:
     Knelsen
Herst.-Nr.:
     K-405122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenstermontagekonsolen

KNELSEN Fenstermontagewinkel FMW 65mmX145mmX2,5mm

FMW-U-Profil

Ankerbefestigung vor der Fassade
Die Ankerbefestigung vor der Fassade empfehlen wir für Niedrigenergiehäuser, Passivhäuser und für die Altbausanierung.

Eigenschaften:

• Einfache und schnelle Montage von Fenstern in der Dämmschicht

• Für alle Systeme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)

• Kurzer Schenkel zur Befestigung am Fensterahmen, langer Schenkel am Mauerwerk

• Zweistufenkantung für mehr Freiraum bei der Abdichtung

• Fenstermontage nach Widerstandsklasse RC2

• Geeignet für die absturzsichere Fensterbefestigung

• Maximale Belastung vom ift-Rosenheim geprüft

Bei der Fensterbefest igung wird zuerst der Fenstermontagewinkel mit einer 7,5x42 mm Fenstermontageschraube durch das Langloch an den Fensterrahmen geschraubt. Danach wird der Rahmen auf die untere Befestigung oder auf die Fenstermontagezwingen gestellt und in der Höhe ausgerichtet . Anschließend werden die Fenstermontagewinkel zum Mauerwerk befestigt. Die Feinjustierung in der Tiefe erfolgt über das Langloch. Um die Einstellung zu sichern , wird die Schraube zum Fenster fest angezogen und mit zusätzliche Schrauben durch die Bohrungen fixiert. Für Baustellen, bei denen der Fensterrahmen komplett in der Dämmschicht montiert wird, empfehlen wir den Winkel mit der „Zweistufenkantung“, da dieser mehr Freiraum bei der Abdichtung bietet.

FMW-65x145x2,5mm: Maximale Belastung: Auskragung 55mm / 68kg
Diese Belastungswerte sind aus dem Prüfergebnis Fenstermontagewinkel befestigt am Hochlochstein mit Fischer Dübel SX 10 x 80 mm und 7,5 mm Fenstermontageschraube
Weitere Informationen:
Produktart:
Fenstermontagekonsolen
Produktbezeichnung:
FMW-U-Profil
Ausführung:
Vorwandmontage
Auskragung:
55mm
Abmessung:
65x145x2,5mm
Belastung max.:
68kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.