Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK EPDM-Folie ME220 außen 20mm Selbstklebung 0,75x200 mm (Rolle=25 mtr.) Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK EPDM-Folie ME220 außen 20mm Selbstklebung 0,75x200 mm (Rolle=25 mtr.) Schwarz
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK EPDM-Folie ME220 außen 20mm Selbstklebung 0,75x200 mm (Rolle=25 mtr.) Schwarz
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK EPDM-Folie ME220 außen 20mm Selbstklebung 0,75x200 mm (Rolle=25 mtr.) Schwarz
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK EPDM-Folie ME220 außen 20mm Selbstklebung 0,75x200 mm (Rolle=25 mtr.) Schwarz
Artikel-Nr.:
     223-1793248
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     302634
EAN/GTIN:
     4025109003482
Suchbegriffe:
EPDM-Folie
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
illbruck epdm-folie

ILLBRUCK EPDM-Folie ME220 außen 20mm Selbstklebung 0,75x200 mm (Rolle=25 mtr.) Schwarz

EPDM-Folie ME220

Diese EPDM-Folie kann für die Abdichtung von unteren Anschlüssen von Türen und bodenständigen Fenstern zum Perimeterbereich sowie zur Abdichtung im Fassadenbereich eingesetzt werden.



Anwendungsbereich

Verwendung auch als Fassadenabdichtung in 0,75 mm Dicke.



Produktvorteile

Extrem witterungs- und temperaturbeständig

Hohe Dehnfähigkeit



Vorbereitung

Die Haftflächen müssen weitestgehend trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.

Die ME220 EPDM-Folie ist in der Regel mit bauüblichen Bitumenuntergründen verträglich.




Verarbeitung

ME220 von der Spule abrollen und auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Die zu verklebenden Flächen (Folie und/oder Untergrund) mit dem OT015 EPDM-Folienkleber oder dem CT113 EPDM-Folienkleber bestreichen.

Wir empfehlen eine Untergrund- und Überlappungsverklebung von 50mm, ggf. sind weitere Verklebungen, die das Abrutschen der Folie verhindern, vorzunehmen, je nach Bausituation. Die Selbstklebung (SK) sollte vollflächig als Montagehilfe auf den Untergrund verklebt sein.

Die EPDM-Folie auf den Untergrund andrücken und ggf. wieder lösen, damit bei größeren Flächen die Lösemittel aus dem Kleber ablüften können.

Danach die EPDM-Folie auf den dafür vorgesehenen Untergrund kleben und sorgfältig mit Hilfe eines Andruckrollers anrollen.

Die EPDM-Folie mit der kaschierten Klebung (Sk) kann direkt auf den dafür vorgesehenen Untergrund (Sk auf glattem Untergrund z.B. PVC) geklebt und angerollt werden. Ggf. ist bei der Klebung, je nach Untergrund, ein Voranstrich mit dem ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko erforderlich (bei den EPDM-Klebern ist, bei sach- und fachgerechter Vorbereitung, kein Primer erforderlich).

Grundsätzlich ist die ME220 EPDM-Folie spannungsfrei einzubauen.

Am Fenster wird die Folie zusätzlich mit einer Anpresslatte, Klemmleiste oder einer anderen Befestigung montiert, wie es in der DIN 18195 beschrieben wird.


Material

Elastomer-Bahn aus EPDM-Kautschuk wahlweise auch mit Selbstklebung als Klebe- und Montagehilfe oder Vlies als Putzträger kaschiert.
Weitere Informationen:
Produktart:
EPDM-Folie
Merkmal:
mit 1 Selbstklebestreifen 20mm
Folienbreite:
200 mm
Anwendungsbereich:
Außen
Farbe:
Schwarz
Stärke:
0,75 mm
Weitere Suchbegriffe: fensterfolie fugenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 125 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.